Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Ms bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm 730AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B122I62
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     730AZ
EAN/GTIN:
     4012078071802
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Flachsteckhülse Ms bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm 730AZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
blau
Isolation:
teilisoliert
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1304*
€ 0,1804*
7 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,1305*
€ 0,1805*
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1821*
1 Tag
800
100
€ 6,40*
ab € 0,14018*
€ 0,19218*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,13929*
€ 0,19229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19229*
€ 0,22883
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,17929*
€ 0,21336
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,16029*
€ 0,19075
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,15429*
€ 0,18361
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,13929*
€ 0,16576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,229* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.