Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm 720V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm
Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm
Artikel-Nr.:
     262-B122I58
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     720V
EAN/GTIN:
     4012078071765
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm 720V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
rot
Halogenfrei:
ja
Isolation:
vollisoliert
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11899*
€ 0,16399*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1671*
3 Tage
21654
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,182*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1322*
€ 0,1822*
7 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1323*
€ 0,1823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16399*
€ 0,19515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15299*
€ 0,18206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13599*
€ 0,16183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11899*
€ 0,1416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.