Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 8mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 167HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B122G67
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     167HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 0,25qmm 8mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 167HL
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0197*
€ 0,0287*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0199*
€ 0,0289*
7 Tage
11600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,029*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0297*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02177*
€ 0,03157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03157*
€ 0,03757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03027*
€ 0,03602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02917*
€ 0,03471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02177*
€ 0,02591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.