Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 8mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt 1678


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B122F98
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1678
EAN/GTIN:
     4012078069809
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 0,25qmm 8mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt 1678
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,02177*
€ 0,03007*
100
€ 5,46*
ab € 0,0198*
€ 0,0307*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0307*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0309*
7 Tage
8100
100
€ 6,95*
ab € 0,0199*
€ 0,031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03007*
€ 0,03578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02487*
€ 0,0296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02367*
€ 0,02817
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02177*
€ 0,02591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.