Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh AL rndsek M8 10-25qmm Alu rundsektorförmig Entspricht DIN 202R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presskabelschuh AL rndsek M8 10-25qmm Alu rundsektorförmig Entspricht DIN
Presskabelschuh AL rndsek M8 10-25qmm Alu rundsektorförmig Entspricht DIN
Artikel-Nr.:
     262-B122B01
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     202R8
EAN/GTIN:
     4012078060042
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Presskabelschuh AL rndsek M8 10-25qmm Alu rundsektorförmig Entspricht DIN 202R8
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Hülsenform:
lang
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
10 - 10 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
10 - 25 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
St-Nennquerschnitt:
0 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, Alu-Kabelschuh, Aluminium-Presskabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46235
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,3764*
€ 1,9064*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,38083*
€ 1,91083*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,4859*
€ 2,0359*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,13*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,22202*
€ 2,97202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,97202*
€ 3,5367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66202*
€ 3,1678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57202*
€ 3,0607
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22202*
€ 2,6442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,3005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.