Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M8 16qmm DIN Entspricht DIN 16538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121I79
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16538
EAN/GTIN:
     4012078063098
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke 16mm²
Ringkabelschuh M8 16qmm DIN Entspricht DIN 16538
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Bolzenmaß (imperial):
8
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Flanschlänge:
14 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
29 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2794*
€ 0,3894*
7 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2795*
€ 0,3895*
2 Tage
2700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29289*
€ 0,40289*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,30634*
€ 0,47634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47634*
€ 0,56684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42634*
€ 0,50734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41634*
€ 0,49544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36634*
€ 0,43594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34634*
€ 0,41214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30634*
€ 0,36454
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.