Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder UL 50qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu TV50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verbinder UL 50qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu
T-Verbinder UL 50qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu
Artikel-Nr.:
     262-B121F25
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     TV50
EAN/GTIN:
     4012078052092
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
T-Verbinder UL 50qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu TV50
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
3
Ausführung:
UL-Ausführung
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
50 - 50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
T-Verbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,78906*
€ 6,74906*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,95319*
€ 6,94319*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,5784*
€ 7,6484*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,7181*
€ 7,8181*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,8302*
€ 7,9502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,94319*
€ 8,2624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95319*
€ 7,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 173,57975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.