Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder UL 16qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu TV16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verbinder UL 16qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu
T-Verbinder UL 16qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu
Artikel-Nr.:
     262-B121F22
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     TV16
EAN/GTIN:
     4012078052061
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
T-Verbinder UL 16qmm f.Mehrdr f.Feindr Geeignet für mehrdrähtige Leiter lang Cu TV16
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
3
Ausführung:
UL-Ausführung
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
T-Verbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,00969*
€ 3,62969*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,0319*
€ 3,6519*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,5433*
€ 4,2333*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,00*
€ 4,38*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6519*
€ 4,34576
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0319*
€ 3,60796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.