Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L955mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF955MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117J53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207653
EAN/GTIN:
     4017918932633
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene ST gvz L955mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF955MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
955 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,989*
€ 3,959*
10
€ 5,46*
ab € 3,114*
€ 4,134*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,15286*
€ 4,18286*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,24064*
€ 4,29064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,18286*
€ 4,9776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04286*
€ 4,811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80286*
€ 4,5254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15286*
€ 3,7519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,8286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467416
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.