Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Alu gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117F55
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201756
EAN/GTIN:
     4017918017477
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene Alu gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNPERF2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 19,02*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 15,344*
€ 19,054*
5
€ 5,46*
ab € 16,084*
€ 19,824*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 16,25821*
€ 20,05821*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,74353*
€ 20,56353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,05821*
€ 23,86927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94821*
€ 22,54837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41821*
€ 21,91767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25821*
€ 19,34727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,29105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.