Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p rt steckb isol 24A m.Berührungss FBS4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117B14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030187
EAN/GTIN:
     4017918193829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 4p rt steckb isol 24A m.Berührungss FBS4-5
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
363
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5772*
€ 0,7356*
33 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5956*
€ 0,7556*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7088*
€ 0,8988*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7113*
€ 0,9013*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,66651*
€ 1,02651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02651*
€ 1,22155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88651*
€ 1,05495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84651*
€ 1,00735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79651*
€ 0,94785
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72651*
€ 0,86455
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66651*
€ 0,79315
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
€ 0,99002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.