Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr steckb 3,5mm BES6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B116B42
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2802549
EAN/GTIN:
     4017918074463
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Komponentenstecker
Komponentenstecker Reihenklemmen
Stecker
Bauelementestecker gr steckb 3,5mm BES6
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
3.5 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,983*
€ 6,423*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,347*
€ 6,827*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,57412*
€ 7,11412*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,13*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84539*
€ 7,48539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,48539*
€ 8,90761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00539*
€ 8,33641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59539*
€ 7,84851
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84539*
€ 6,95601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,8539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.