Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz Kst Zubehör GURO-CPF(20800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz Kst Zubehör
Kantenschutz Kst Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B105F65
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     723946-000
EAN/GTIN:
     4015899208006
Suchbegriffe:
Kantenschutz
te connectivity polyolefin kantensc...
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Kantenschutz Kst Zubehör GURO-CPF(20800)
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Kantenschutz
Breite:
150 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.