Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Kautsch 38mm 1,52m sw 80°C 3,2mm selbstverschwamalgamierend NO.64/3.2-38-1.5/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband Kautsch 38mm 1,52m sw 80°C 3,2mm selbstverschwamalgamierend
Isolierband Kautsch 38mm 1,52m sw 80°C 3,2mm selbstverschwamalgamierend
Artikel-Nr.:
     262-B103E22
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125591
EAN/GTIN:
     4010311005584
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Isolierband Kautsch 38mm 1,52m sw 80°C 3,2mm selbstverschwamalgamierend NO.64/3.2-38-1.5/BK
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Doppelseitig:
ja
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
1.52 m
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
3.2 mm
Temperaturbeständigkeit:
80 - 80 °C
Werkstoff:
Kautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,57*
€ 13,73*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,20*
1
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 14,31*
3 Tage
57
1
€ 5,80*
ab € 10,40*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.