Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103C64 Herst.-Nr.: 131865 EAN/GTIN: 4010311020396 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Gießh 4x50-70qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung N(A)2YY M-EUROLINE/14/EG/V Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)2YY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 50 - 70 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Schraubstoßverbinder, cellpack giessharzmuffe, kabelmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,81* | € 88,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,23* | € 96,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,39* | € 96,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 89,49* | € 113,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,78* | € 123,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|