Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Ladeleitung AC 1-phasig 20A Typ 1freies Leitungsende Mode 3 2KL EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087C21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623236
EAN/GTIN:
     4055626177786
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Mobility Ladeleitung AC 1-phasig 20A Typ 1freies Leitungsende Mode 3 2KL EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
gerade
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Stromart:
AC 1-phasig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,37*
€ 133,29*
€ 5,90*
ab € 107,13*
€ 133,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,80*
€ 134,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,02*
€ 136,60*
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 138,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624139
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.