Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät KNX REG 16Ausg m.LED-Anz Handbedien Vor Ort-Handbedienung SAH/S16.16.7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B080D91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktor
Ausgabemodul
Azimuthsteuerung
Binärausgang
Kombi IO Gerät KNX REG 16Ausg m.LED-Anz Handbedien Vor Ort-Handbedienung SAH/S16.16.7.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgangskanäle:
16
Anzahl der Eingänge:
0
Ausgangsleistung:
1200 VA VA
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
8
Eingangsspannung:
12 - 230 V
Funktion Schalten:
ja
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Max. Schaltleistung:
1200 VA VA
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
16 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.