| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B000C72 Herst.-Nr.: SYGTW18 EAN/GTIN: 4015153730847 |
| |
|
| | |
| Abschottung 109x1205mm Kst unbeh SYGTW18 Weitere Informationen: | | Breite: | 109 mm mm | Höhe: | 1205 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,60* | € 22,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,76* | € 22,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,94* | € 23,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,20* | € 26,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,39* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|