Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST L687mm H15mm 1172640059


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Grafik
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-56287134
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640059
EAN/GTIN:
     4007123663736
Befestigungsset gr ST L687mm H15mm 1172640059
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Länge:
687 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
394
€ 8,50*
ab € 8,8754*
€ 12,5454*
7 Tage
394
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,92*
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 13,48*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.