Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 76x1mm Kst Geeignet für Kunststoff RBE-1ER76X10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 196 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     262-52913815
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901196
EAN/GTIN:
     4059952567549
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe 76x1mm Kst Geeignet für Kunststoff RBE-1ER76X10MM
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Scheibendurchmesser:
76 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, trennscheibe 76 x10 bosch, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe bosch, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 8,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,87*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,13*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.