Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M10x200mm ST gvz 4.65.6 GS10/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345280
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079772
EAN/GTIN:
     4006209797723
Suchbegriffe:
Gewindestange
Stockschraube
stockschraube m10x200
stockschrauben m10
Gewindestange M10x200mm ST gvz 4.65.6 GS10/200
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
200 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Befestigung, Gemeindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5927*
€ 0,7827*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,717*
€ 0,927*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7539*
€ 0,9839*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8962*
€ 1,1462*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0937*
€ 1,4037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4037*
€ 1,6704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3437*
€ 1,599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2837*
€ 1,5276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0937*
€ 1,3015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.