Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M10x150mm ST gvz 4.65.6 GS10/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345273
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079771
EAN/GTIN:
     4006209797716
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 verzinkt
gewindestange m10
gewindestange fischer
Gewindestange M10x150mm ST gvz 4.65.6 GS10/150
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
150 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Gemeindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5362*
€ 0,707*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,16*
€ 29,08*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 31,245*
€ 40,035*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,195*
€ 42,675*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,2315*
€ 61,2015*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,2015*
€ 72,82979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,9615*
€ 64,21419
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,7515*
€ 59,20429
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,9815*
€ 58,28799
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 48,3415*
€ 57,52639
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 48,2315*
€ 57,39549
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,96463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.