Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit TX15 15mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 867/1TORXBTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 BTZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066122001
867/1 BTZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066122001
Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066122001
Artikel-Nr.:
     262-49310252
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066122001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit TX15 15mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 867/1TORXBTZ
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
15 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Größe (TX):
15
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,61*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,63*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,63*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066124001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066126001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05066128001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05066130001
ab € 1,13*
Ähnlich
RS Pro
1250344
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.