Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwand Lochplattenhaken 0019353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwand Lochplattenhaken 0019353
Artikel-Nr.:
     262-49303780
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0019353
EAN/GTIN:
     4003773051787
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
knippex einfachhaken (lochplatte)
Lochplattenwand Lochplattenhaken 0019353
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 3,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.