Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holster sw Kst L40mm H35mm 6911014061


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-49284584
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Holster sw Kst L40mm H35mm 6911014061
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Holster
Breite:
180 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.