Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber 12V 1,5-13mm 20-35Nm 35Nm GSR12V-35FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Ohne Schlüssel 590 g Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-45929014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H3004
EAN/GTIN:
     3165140936958
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber 12V 1,5-13mm 20-35Nm 35Nm GSR12V-35FC
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 - 13 mm mm
Drehmomenteinstellung:
20 - 35 Nm. Nm
Gewicht ohne Akkupack:
0.59 kg
Höhe:
181 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 - 1750 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm. Nm
Nennspannung:
12 V V
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrschrauber, Bohrschrauber (Akku)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 5,90*
ab € 90,10*
€ 110,18*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 110,19*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 91,98*
€ 112,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,29*
€ 115,16*
€ 4,90*
ab € 90,23*
€ 115,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,70*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,02*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,21*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 30,03*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,15*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,83*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 25,18*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,10*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,89*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,52*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,80*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 5,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.