Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 5m KINAXN702-INOX5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 5m KINAXN702-INOX5M
Artikel-Nr.:
     262-32798012
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     172495
EAN/GTIN:
     4012932503173
Suchbegriffe:
Konverter
Messumformer
Messwertumformer
Strommessumformer
Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 5m KINAXN702-INOX5M
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Umformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.483,15*
€ 1.616,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.677,75*
€ 1.834,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,98*
€ 2.183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,78*
€ 2.160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,92*
€ 2.083,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,61*
€ 2.039,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,75*
€ 1.996,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.