Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 1,5m KINAXN702-INOX1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 1,5m KINAXN702-INOX1,5M
Artikel-Nr.:
     262-32797992
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     172479
EAN/GTIN:
     4012932503159
Suchbegriffe:
Konverter
Messumformer
Messwertumformer
Strommessumformer
Neigungsaufnehmer 8-33VDC Edst 1,5m KINAXN702-INOX1,5M
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Umformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.425,70*
€ 1.575,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.628,93*
€ 1.788,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,99*
€ 2.128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,35*
€ 2.105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,32*
€ 2.025,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,31*
€ 1.979,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,93*
€ 1.938,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.