Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier K100 508x75mm 2608606063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608606063
Bosch 2608606063
Artikel-Nr.:
     262-22674425
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606063
EAN/GTIN:
     3165140163996
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifpapier K100 508x75mm 2608606063
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm mm
Geeignet für (Auto-)Lack:
ja
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Körnung nach CAMI:
100
Länge:
508 mm mm
Typ:
Band
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 4,44*
3 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,47*
8 Tage
5
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,85*
5 Tage
32
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,95*
Lager 262
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.