Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Ø70mm Drahtbürste Stiftanschluss 1609200271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 271 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7 cm
Bosch 1 609 200 271 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7 cm
Bosch 1 609 200 271 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 7 cm
Artikel-Nr.:
     262-22665980
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200271
EAN/GTIN:
     3165140004527
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Topfbürste Ø70mm Drahtbürste Stiftanschluss 1609200271
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
70 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,24*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,60*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.