Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 69mm Mit Sechskantmutter KD4B/VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16240186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080193
EAN/GTIN:
     4006209801932
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 69mm Mit Sechskantmutter KD4B/VE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
105 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
69 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel fischer, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,711*
€ 11,17*
4 Tage
300
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,15*
€ 11,21*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 13,85*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 13,85*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,0161*
€ 19,0461*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,0461*
€ 22,66486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,6761*
€ 22,22456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,8561*
€ 21,24876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,3061*
€ 20,59426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,5261*
€ 19,66606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,0161*
€ 16,67916
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,40161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.