Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm ST M3x95mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter KD3B/VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16240179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080192
EAN/GTIN:
     4006209801925
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø12mm ST M3x95mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter KD3B/VE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
3
Max. Plattendicke:
65 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel fischer, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,691*
€ 8,135*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,98*
€ 8,17*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,18*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,18*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,3505*
€ 14,0405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,0405*
€ 16,7082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,9005*
€ 16,5416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,2605*
€ 15,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,7705*
€ 15,1969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,4505*
€ 14,8161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,3505*
€ 12,3171
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,03505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.