Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube TorxSenk 7x105mm, Stahl verzinkt 7X105T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16238367
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089172
EAN/GTIN:
     4006209891728
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 7x105
fischer sicherheitsschraube
Holzschraube TorxSenk 7x105mm, Stahl verzinkt 7X105T
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,23*
€ 72,31*
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 81,23*
3 Tage
2200
€ 6,40*
ab € 65,26*
€ 81,50*
2 Tage
1
€ 6,99*
ab € 65,38*
€ 82,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,746*
€ 140,686*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,686*
€ 167,41634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,606*
€ 164,94114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,906*
€ 153,39814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,676*
€ 147,17444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,746*
€ 137,73774
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,57873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.