Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer 750W 75x533mm 200mmin 3,5kg PBS75AESET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Artikel-Nr.:
     262-14452383
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A1101
EAN/GTIN:
     3165140633192
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Handschleifpapier
Bandschleifer 750W 75x533mm 200mmin 3,5kg PBS75AESET
Weitere Informationen:
Bandgeschwindigkeit:
200 - 200 m/min m/min
Bandlänge:
533 mm mm
Breite:
372 mm
Breite des Bandes:
75 mm
Höhe:
127 mm
Länge:
489 mm
Maschinengewicht:
3.5 kg kg
Nennleistungsaufnahme:
750 W W
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
3.5 m/s²
Spannung:
230 V
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, handschleifpapier k 80, handschleifpapier bosch, metall schleifpapier, Bandschleifer, Elektrischer Bandschleifer, Fingerschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 138,20*
€ 4,70*
ab € 121,25*
€ 142,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 151,41*
€ 3,50*
ab € 134,59*
€ 158,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,88*
€ 184,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A1000
ab € 93,43*
Sonstiges
Bosch
06032A1100
ab € 120,05*
Sonstiges
Bosch
2608606083
ab € 1,014*
Sonstiges
Bosch
2608606081
ab € 1,014*
Sonstiges
Bosch
2608606082
ab € 1,114*
Sonstiges
Bosch
2608607258
ab € 3,43*
Sonstiges
Bosch
2608606069
ab € 3,39*
Sonstiges
Bosch
2608606070
ab € 3,42*
Sonstiges
Bosch
2608606078
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.