| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-10270134 Herst.-Nr.: 170922 EAN/GTIN: 4021103709221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugkoffer leer Kst 450x400x160mm Signalrot 170922 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Koffer | Breite: | 450 mm mm | Höhe: | 400 mm mm | Signalrot: | ja | Tiefe: | 160 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, cimco werkzeugkoffer leer, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 186,36* | € 227,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 238,89* | € 289,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|