Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 5,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 5,5x1mm L=73mm 14Zoll KL2007355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-09417526
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL2007355
EAN/GTIN:
     4012078586924
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4
Bit 5,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 5,5x1mm L=73mm 14Zoll KL2007355
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Bitgröße:
73 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Schlüsselweite:
5.5 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 8,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.