Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 3,5x0,6mm L=73mm 14Zoll KL2007335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 3,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 3,5x0,6mm L=73mm 14Zoll
Bit 3,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 3,5x0,6mm L=73mm 14Zoll
Artikel-Nr.:
     262-09417502
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL2007335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4
Bit 3,5mm Schlitz 73mm L= 6,4mm(14) 3,5x0,6mm L=73mm 14Zoll KL2007335
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Bitgröße:
73 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Schlüsselweite:
3.5 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,27*
€ 9,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.