Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrmaschine 1800W 5kg 1800U Ø90mm BDB822A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrmaschine 1800W 5kg 1800U Ø90mm
Diamantbohrmaschine 1800W 5kg 1800U Ø90mm
Artikel-Nr.:
     262-09228481
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     65896
EAN/GTIN:
     4046382658961
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Diamantbohrmaschine 1800W 5kg 1800U Ø90mm BDB822A
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
330 mm
Lastdrehzahl 1. Gang:
1800 1/min Upm
Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min Upm
Länge:
730 mm
Maschinengewicht:
5 kg kg
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
0 mm mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
0 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
90 mm mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
90 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
1800 W W
Spannhalsdurchmesser:
0 mm mm
Stromstärke:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, Bohrstaubfänger, Saugkopf, Trockenbohrmaschine, baier trockenbohrmaschine, bohrstaubfänger, elektro-kernbohrmaschine 1800 watt, Diamant-Bohrmaschine (elektrisch), Elektrische Diamant-Bohrmaschine, Steinkernbohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 593,61*
€ 689,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 604,73*
€ 695,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 755,47*
€ 848,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,39*
€ 820,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,84*
€ 731,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,38*
€ 720,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.