Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier 93x93mm Ø93mm 2608000149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 000 149 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 000 149 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-08131539
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000149
EAN/GTIN:
     3165140076401
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifplatte
handschleifpapier bosch
schleifplatte
Schleifpapier 93x93mm Ø93mm 2608000149
Weitere Informationen:
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
Zick-Zack-Verschluss
Breite:
93 mm mm
Durchmesser:
93 mm
Klettbefestigung:
ja
Körnung nach CAMI:
0
Länge:
93 mm mm
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
ja
Stanzform:
Rundloch
Typ:
Dreieck
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifpapier
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,51*
€ 9,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.