Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Linsenkopf PH Ø4,8x22mm ST gvz 190339


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschraube Linsenkopf PH Ø4,8x22mm ST gvz
Blechschraube Linsenkopf PH Ø4,8x22mm ST gvz
Artikel-Nr.:
     262-05155149
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190339
EAN/GTIN:
     4021103903391
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube Linsenkopf PH Ø4,8x22mm ST gvz 190339
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindedurchmesser:
4.8 mm mm
Gewindelänge:
22 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
22 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,54*
€ 6,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,717*
€ 6,707*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,415*
€ 7,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,325*
€ 8,71675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,015*
€ 8,34785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,785*
€ 8,07415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,355*
€ 7,56245
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,68*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,85*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,81*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,65*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,30*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 2,54*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 3,03*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,39*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 3,97*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 3,09*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.