Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschensäge 150mm Profi 26 Sägeblatt Geeignet für Aluminium f.Stahl 120490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschensäge 150mm Profi 26 Sägeblatt Geeignet für Aluminium f.Stahl
Taschensäge 150mm Profi 26 Sägeblatt Geeignet für Aluminium f.Stahl
Artikel-Nr.:
     262-02697468
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Taschenhandsäge
Taschensäge
Taschensäge 150mm Profi 26 Sägeblatt Geeignet für Aluminium f.Stahl 120490
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne je Zoll:
26
Ausführung:
Bügelsäge | Taschensäge
Ausführung Bügel:
flach
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Spannschraube:
ja
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblatt mitgeliefert:
ja
Sägeblatt wechselbar:
ja
Sägeblattlänge:
150 mm mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Zugsäge:
ja
Weitere Suchbegriffe: taschensäge cimco 150 mm, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, Blattsäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsäge, Metallsägebogen, PUK-Säge, PUK-Taschensäge, Säge, Sägebogen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,59*
€ 21,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 22,26*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 16,92*
€ 23,44*
€ 5,46*
ab € 17,18*
€ 23,78*
2 Tage
22
€ 5,80*
ab € 17,59*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120512
ab € 1,07*
Zubehör
Cimco
120506
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.