| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ZBK1063 Herst.-Nr.: ZB1063 EAN/GTIN: 4045916779035 |
| |
|
| | |
| Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 50 mm | ZBK1063
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.
Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 50 mm stark, 1750 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Werkbankplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK1060 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig. Multiplex Platten über 2500 mm Breite werden mit Nut und Feder ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche-Natur | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Höhe mm: | 50 | Tischausführung: | Baukasten | Plattenausführung: | Werkbankplatte Multiplex | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 1750 | Tiefe mm: | 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank |
| | |
| |