Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 40 mm | ZBK1053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 40 mm | ZBK1053
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 40 mm | ZBK1053
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 40 mm | ZBK1053
Artikel-Nr.:
     261-ZBK1053
Hersteller:
     Wittgensteiner
Herst.-Nr.:
     ZB1053
EAN/GTIN:
     4045916778977
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1750 x 700 x 40 mm | ZBK1053

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 1750 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Werkbankplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK1050 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig. Multiplex Platten über 2500 mm Breite werden mit Nut und Feder ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Multiplex
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1750
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, schwere Tischplatte, Abdeckplatte, schwere Werkbankplatte, Multiplex, Multiplex geölt mit Stahlkante, Stahlkante, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1051
ab € 167,47*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1052
ab € 198,64*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1054
ab € 279,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.