Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug mit Kunststofftrommel, BxTxH 133 x 45 x 363 mm | ZB0068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug mit Kunststofftrommel, BxTxH 133 x 45 x 363 mm | ZB0068
Federzug mit Kunststofftrommel, BxTxH 133 x 45 x 363 mm | ZB0068
Artikel-Nr.:
     261-ZB0068
Hersteller:
     Wampfler
Herst.-Nr.:
     040814-02x2.5
EAN/GTIN:
     4045916776232
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug mit Kunststofftrommel, BxTxH 133 x 45 x 363 mm | ZB0068

Der Federzug stellt Geräte und Werkzeuge oberhalb des Arbeitsplatzes bereit. Die Geräte oder Werkzeuge werden bei Bedarf einfach heruntergezogen und nach der Anwendung durch das Stahlseil wieder nach oben gezogen. Die Arbeitsfläche bleibt somit frei und wird nicht als Ablagefläche der Werkzeuge genutzt. Sollten die Werkzeuge nicht mehr benötigt werden, so lassen sich diese einfach aus dem Betätigungs- und Sichtfeld verschieben.

Der Federzug hat eine Breite von 133 mm, eine Tiefe von 45 mm und eine Höhe von 363 mm. Das Gehäuse und die Seiltrommel bestehen aus schlag- und abriebfesten Kunststoff. Das hochfeste Stahlseil ist verzinkt, hat einen Durchmesser von 2 mm und einen Seilauszug von 2,5 m. Das Seil ist mit einer elastischen Seileinzugsbegrenzung, einem Karabinerhaken und einer hochfesten Spezial-Triebfeder ausgestattet. Die Tragkraft beträgt 0,5-2 kg. Der Federzug wird an einer Schienenbahn-Laufschiene oder an einem Schwenkausleger befestigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Federzüge
Breite mm:
2500
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Aufhängung
Ausführung:
Gehäuse aus Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
0,5-2
Weitere Suchbegriffe: federzug, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wampfler
040814-03x2.5
€ 132,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.