Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenkantenschutz aus Kraftpapier, Maße 35 x 35 x 3 mm, Länge 700 mm | VP8099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenkantenschutz aus Kraftpapier, Maße 35 x 35 x 3 mm, Länge 700 mm | VP8099
Flächenkantenschutz aus Kraftpapier, Maße 35 x 35 x 3 mm, Länge 700 mm | VP8099
Artikel-Nr.:
     261-VP8099
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17751
EAN/GTIN:
     4030198177518
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kraftpapier
kantenschutzleisten 60x60x700mm
kantenschutzleisten
Flächenkantenschutz aus Kraftpapier, Maße 35 x 35 x 3 mm, Länge 700 mm | VP8099

Flächenkantenschutz
aus Kraftpapier
Maße 35 x 35 x 3 mm
Länge 700 mm
mehrlagig gepresst
100% recyclebar
VE à 100 Stück
Weitere Größen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Produkttyp:
Kantenschützer
VE/Stück:
100
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
700
Größe mm:
35x35x3
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste (Wellpappe)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,21*
€ 38,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,97*
€ 38,56*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,43*
€ 38,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 39,67*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17752
ab € 94,76*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.