Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schneidgerät mit Schnittbreite 1250 mm, BxTxH = 1400 x 430 x 940 mm | VP1017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Schneidgerät mit Schnittbreite 1250 mm, BxTxH = 1400 x 430 x 940 mm | VP1017
Wand-Schneidgerät mit Schnittbreite 1250 mm, BxTxH = 1400 x 430 x 940 mm | VP1017
106.jpg
RAL7016.jpg
Artikel-Nr.:
     261-VP1017
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     88011
EAN/GTIN:
     4045916513707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz leitfähig
Tisch leitfähig
Tischsystem leitfähig
Werkbank leitfähig
Wand-Schneidgerät mit Schnittbreite 1250 mm, BxTxH = 1400 x 430 x 940 mm | VP1017

Das Wand-Schneidgerät dient zum Schneiden von Verpackungsmaterialien und wird direkt an die Wand befestigt. Somit bleibt das Schneidegerät immer an dem vorgesehenen Platz, ein Suchen der Schneidestation entfällt.

Darüber hinaus lässt sich das Wandgerät in einer ergonomischen Höhe befestigen, ein Bücken beim Rollenwechsel oder Schneiden entfällt. Durch den handlichen Schneidschlitten mit drehbarem Bedienungsgriff wird das Handgelenk entlastet. Außerdem sind die Schneidklingen und Klemmstangen verdeckt eingelegt, sodass ein verletzungssicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet wird.

Das Achsrohr hat einen Durchmesser von 25 mm. In der Lieferung sind 6, leicht auswechselbare Ersatzklingen enthalten.

Durch die solide Stahlkonstruktion ist das Wand-Schneidgerät äußerst stabil. Es ist zum Schneiden von Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien bestens geeignet. Das Wand-Schneidgerät hat eine Schnittbreite von 1250 mm und eignet sich für Verpackungsrollen mit einem Durchmesser von 830 mm.

Die Tragkraft des Wand-Schneidgeräts beträgt 70 kg.

Das Wand-Schneidgerät hat eine Breite von 1400 mm, eine Tiefe von 430 mm und eine Höhe von 940 mm. Sie besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schneidgerät
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Wandmontage
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1400
Tiefe mm:
430
Höhe mm:
940
Tragkraft kg:
70
Serienname:
PACKPOOL
Schnittbreite mm:
1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,34*
€ 452,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAVA
88012
ab € 399,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.