Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Trapezblech, Überdachung Breite: 2870 mm | UD0318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand Trapezblech, Überdachung Breite: 2870 mm | UD0318
Rückwand Trapezblech, Überdachung Breite: 2870 mm | UD0318
Rückwand Trapezblech, Überdachung Breite: 2870 mm | UD0318
Artikel-Nr.:
     261-UD0318
Herst.-Nr.:
     102001875
EAN/GTIN:
     4250366533360
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Rückwand Trapezblech, Überdachung Breite: 2870 mm | UD0318

Rückwand aus Trapezblech
für Überdachung
Breite: 2870 mm
verzinkt und RAL 9002 farbbeschichtet
Weitere Informationen:
Material:
Trapezblech
Produkttyp:
Rückwand für Überdachungen
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2870
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, unterstand, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,34*
€ 742,77*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,09*
€ 789,92*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,92*
€ 940,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,44*
€ 937,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,81*
€ 911,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,95*
€ 875,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,09*
€ 808,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000098
ab € 666,62*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001874
ab € 612,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.