Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 1720x2360x1580 mm, RAL9002 | UD0257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 1720x2360x1580 mm, RAL9002 | UD0257
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 1720x2360x1580 mm, RAL9002 | UD0257
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 1720x2360x1580 mm, RAL9002 | UD0257
51.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UD0257
Herst.-Nr.:
     102100284
EAN/GTIN:
     4250366526812
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 1720x2360x1580 mm, RAL9002 | UD0257

Raucherraum
inkl. 1 Seiten- und 1 Rückwand mit Anlehn-Bügel
BxHxT 1720 x 2360 x 1580 mm
Seitenwände aus Well-Polycarbonat
zerlegte Anlieferung
mit Montageanleitung und Fundamentplan
Pulverbeschichtet in Grauweiß RAL 9002
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2360
Ausführung:
Grundelement
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
1720
Farbe:
Grauweiß RAL 9002
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,37*
€ 1.517,97*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,21*
€ 1.518,51*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,59*
€ 1.519,24*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,91*
€ 1.532,41*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.620,37*
€ 1.764,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,64*
€ 2.099,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,11*
€ 2.079,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,12*
€ 2.005,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,46*
€ 1.960,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,37*
€ 1.928,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 165,56*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 150,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.