Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, 10 m Rolle, H=12mm | TP0946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, 10 m Rolle, H=12mm | TP0946
Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, 10 m Rolle, H=12mm | TP0946
Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, 10 m Rolle, H=12mm | TP0946
Artikel-Nr.:
     261-TP0946
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     88962
EAN/GTIN:
     4250619602355
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, 10 m Rolle, H=12mm | TP0946

Bodenmatte aus Hart-PVC, gelb Breite = 800 mm, Höhe = 12 mm 10 m Rolle, Gewicht = 6,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Hart-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12
Länge mm:
10000
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
800
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag gelb, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,70*
€ 805,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,33*
€ 796,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,50*
€ 743,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,30*
€ 692,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hildebrandt
88661
ab € 732,93*
Ähnlich
Hildebrandt
88663
ab € 441,48*
Ähnlich
Hildebrandt
88662
ab € 585,05*
Ähnlich
Hildebrandt
88461
ab € 734,79*
Ähnlich
Hildebrandt
88463
ab € 442,11*
Ähnlich
Hildebrandt
88462
ab € 581,29*
Ähnlich
Hildebrandt
88961
ab € 731,81*
Ähnlich
Hildebrandt
88963
ab € 441,48*
Ähnlich
Hildebrandt
88761
ab € 733,83*
Ähnlich
Hildebrandt
88763
ab € 445,23*
Ähnlich
Hildebrandt
88762
ab € 585,64*
Ähnlich
Hildebrandt
88561
ab € 735,69*
Ähnlich
Hildebrandt
88563
ab € 442,58*
Ähnlich
Hildebrandt
88562
ab € 582,54*
Ähnlich
Hildebrandt
88861
ab € 729,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.