Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkante schwarz, längsseitig für Industrie-Bodenroste | TP0907


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Auffahrkante schwarz, längsseitig für Industrie-Bodenroste | TP0907
Auffahrkante schwarz, längsseitig für Industrie-Bodenroste | TP0907
Artikel-Nr.:
     261-TP0907
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99031
EAN/GTIN:
     4250619608661
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Adaptermatte Gummi
Auffahrkante schwarz, längsseitig für Industrie-Bodenroste | TP0907

Auffahrkante schwarz, längsseitig für Industrie-Bodenroste
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Länge mm:
1000
Ölbeständig:
Ölbeständig
Erweiterbar:
Erweiterbar
Stärke:
18
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Hoch
Verkaufseinheit:
m
Ausführung:
Längsseite
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, profile arbeitsplatzmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 16,14*
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,23*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,02*
1
€ 8,00*
ab € 16,26*
€ 22,22*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 35,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,94*
€ 42,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,31*
€ 42,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,20*
€ 39,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,03*
€ 38,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,69*
€ 36,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,99*
€ 32,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 9,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.